›

Discesa 90° destra metallo zincato blu H75 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08621
Cod. Produttore 08621
Cod. EAN 8000126086218

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Canale metallico
  • Serie: LC08621
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi destra in metallo zincato, altezza 75 mm, di colore blu. Progettata per garantire una gestione sicura e ordinata dei cavi elettrici, offre robustezza e resistenza alla corrosione, ideale per installazioni in impianti elettrici industriali e civili. La struttura solida assicura una lunga durata e facilita l'organizzazione dei percorsi cavi, mantenendo l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Discesa 90° destra metallo zincato blu H75 per impianti elettrici industriali e civili