Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07611
Cod. Produttore
07611
Cod. EAN
8000126076110

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07611
  • Protezione: EN 50085-1:2005
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Discesa a 90 gradi destra in lamiera zincata con altezza di 75 mm e larghezza Z di 75 mm, progettata per garantire una connessione sicura e duratura nei sistemi di canalizzazione elettrica. Questo componente assicura un passaggio ordinato e protetto dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico in ambienti industriali e civili. La struttura robusta e il materiale zincato offrono resistenza alla corrosione e facilità di installazione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa 90° destra lamiera zincata H75xL75 per canalizzazione elettrica