Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07616
Cod. Produttore
07616
Cod. EAN
8000126076165

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07616
  • Con protezione: con copertura
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Discesa 90 gradi destra in lamiera zincata, altezza 75 mm, ideale per canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura un’installazione sicura e duratura negli impianti elettrici. La struttura in acciaio zincato offre protezione ottimale per il passaggio dei cavi, facilitando la gestione degli impianti in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa 90° destra lamiera zincata H75 larghezza 400 mm per canalizzazioni elettriche