Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07617
Cod. Produttore
07617
Cod. EAN
8000126076172

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Discesa 90 destra H75 Z 500
  • Larghezza: 500 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07617
  • Grado di protezione: Secondo EN 50085
  • Conformità CE: 2016
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Discesa 90 gradi destra in acciaio zincato con altezza di 75 mm, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’installazione di impianti elettrici, assicura un’efficace gestione dei cavi con protezione ottimale grazie al materiale robusto e trattato contro la corrosione. La struttura compatta e funzionale facilita il montaggio in ambienti industriali o civili, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa 90° destra acciaio zincato H75 larghezza 500mm per impianti elettrici