Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07613
Cod. Produttore
07613
Cod. EAN
8000126076134

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07613
  • Conformità: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Canali metallici chiusi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Discesa a 90 gradi destra in acciaio zincato con altezza 75 mm e larghezza 150 mm, progettata per garantire un'efficace canalizzazione dei cavi elettrici in impianti professionali. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione ottimale, questa discesa offre una soluzione funzionale e robusta per la gestione ordinata dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Outside Right 90 Degree Bend with Cover, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Discesa 90° destra acciaio zincato H75 L150 per canalizzazione cavi elettrici