›

Discesa 90° destra acciaio zincato H50 L150 per impianti elettrici civili e industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06573
Cod. Produttore 06573
Cod. EAN 8000126065732

Informazioni principali

  • Tipo: Discesa 90° destra
  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC06573
  • Finitura: Galvanizzata
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Discesa a 90 gradi destra in acciaio zincato, con altezza 50 mm e larghezza 150 mm, ideale per il collegamento e la deviazione sicura di cavi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura robusta garantisce resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cablaggi. Progettata per un’installazione semplice e stabile, questa discesa assicura un passaggio ordinato e sicuro dei cavi, contribuendo all’efficienza e all’affidabilità dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend with Base, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized
Discesa 90° destra acciaio zincato H50 L150 per impianti elettrici civili e industriali