Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L17785
Cod. Produttore
7785
Cod. EAN
8056534590137

Informazioni di prodotto

Il plafoniera LED DINAMIC offre un'illuminazione efficiente e versatile per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Materiale robusto e durevole
  • Grado di protezione IP44 per resistenza ambientale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 6W
  • Luce di alta qualità per ambienti accoglienti
  • Design elegante che si integra in ogni contesto
Il plafoniera LED DINAMIC è una soluzione innovativa per l'illuminazione degli spazi interni ed esterni. Con una potenza di 6W e un grado di protezione IP44, è progettata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, garantendo così un'illuminazione sicura e affidabile. La sua struttura in materiale robusto assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La luce emessa è di alta qualità, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Ideale per ambienti commerciali, uffici o aree residenziali, questa plafoniera rappresenta un'ottima scelta per chi cerca efficienza energetica senza compromettere lo stile. Con un'installazione semplice e veloce, il plafoniera LED DINAMIC è perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e versatile.

Produttore

DINAMIC PLAF.(S)LED IP44 6W B.CA