Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14134
Cod. Produttore
14134
Cod. EAN
8007352783379

Informazioni di prodotto

Dimmer ventilatori 220-240V bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer 220-240 V~ 50/60 Hz a taglio d'onda per ventilatori 15-150 W, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione 4 velocità, funzione Superslow, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

51 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

40,4 mm

frequenza

50 ... 50,01 Hz

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione del filo

0,75 ... 1,5 mm²

Potenza nominale carico induttivo

15 ... 150 VOLT_AMPERE

Produttore

Dimmer ventilatori 220-240V 15-150W 4 velocità bianco con comando ON/OFF e funzione Superslow