Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30135.C
Cod. Produttore
30135.C
Cod. EAN
8007352713680

Informazioni di prodotto

Dimmer univers. stand alone 230V canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, canapa

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7032

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,2 mm

altezza dell'apparecchio

52,7 mm

profondità dell'apparecchio

48,7 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

frequenza

50 ... 50,01 Hz

tensione nominale

230 ... 230,01 V

tensione di comando

230 ... 230,01 V

sezione del filo

0 ... 250 mm²

Potenza nominale carico resistivo

40 ... 400 W

Potenza nominale carico induttivo

40 ... 300 VOLT_AMPERE

Potenza nominale carico capacitivo

40 ... 300 VOLT_AMPERE

Produttore

Dimmer universale stand alone 230V per lampade incandescenza, LED, CFL, trasformatori elettronici, regolazione intensità luminosa canapa