› Civile residenziale › Serie Civili

Dimmer resistivo 500W LIGHT TECH per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4406
Cod. Produttore NT4406
Cod. EAN 8012199433967

Informazioni principali

  • Funzionamento: 230 Vac 50-60 Hz
  • Potenza: 100-500 W resistivo
  • Fusibile: T2.5H 250 V esterno
  • Corrente: 16 A
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Dimensioni: 1 modulo incasso
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo dimmer a manopola è progettato per la regolazione di carichi resistivi, come lampade ad incandescenza, con potenza compresa tra 100 e 500 W. Permette l'accensione, lo spegnimento e la regolazione della luminosità del carico tramite una manopola di comando. Il dispositivo deve essere protetto da un fusibile di tipo T2.5H 250 V montato esternamente. È dotato di morsetti per il collegamento elettrico con cavi fino a un massimo di 2,5 mm². Per garantire un corretto funzionamento, si raccomanda di non installare più dimmer nella stessa scatola e di evitare l'installazione in presenza di termostati. Il dimmer supporta il comando e la regolazione da uno, due o tre punti, offrendo flessibilità nell'installazione. Il design compatto occupa un modulo incasso, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Dimmer a manopola per carichi resistivi 100W-500W 230V a.c. - colore grigio Tech

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Manopola

colore

Argento

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

62 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

57 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 500 W

Serie

LIVINGLIGHT

Dimmer resistivo 500W LIGHT TECH per impianti civili residenziali