› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Dimmer pulsante 0-10V ballast bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5710
Cod. Produttore AM5710
Cod. EAN 8005543437230

Informazioni principali

  • Descrizione: dimmer a pulsante
  • Uscita: 0 - 10V
  • Compatibilità: per ballast
  • Protezione: elettronica
  • Potenza: 40 - 600VA
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer con uscita 0-10 V progettato per il controllo di carichi elettrici fino a 600 VA a 240 V e 300 VA a 100 V. Dotato di LED verde o blu che indicano la presenza di tensione, permette l’utilizzo di un pulsante remoto con lampade di localizzazione per una gestione intuitiva e funzionale dell’illuminazione. Il dispositivo supporta un collegamento con cavi fino a 2,5 mm² e funziona con tensione di rete da 100 a 240 V a 50/60 Hz. È ideale per regolare l’intensità luminosa in ambienti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità secondo le normative BTicino. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: dimmer a pulsante uscita 0 - 10V per ballast - protezione elettronica 40 - 600VA - colore bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

tipo di carico

Altro

Serie

MATIX

Dimmer pulsante 0-10V ballast bianco civile residenziale