› Civile residenziale › Serie Civili

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4410N
Cod. Produttore N4410N
Cod. EAN 8005543437650

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza lampade: 40-600 VA
  • Tipo uscita: 0-10 V
  • Protezione: IP21, IK04
  • Dimensioni: 45x45x33,5 mm
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer a pulsante con uscita 0-10 V di colore bianco, progettato per il controllo elettronico dell’illuminazione con carichi da 40 a 600 VA. Realizzato con materiali autoestinguenti e senza alogeni, presenta una finitura satinata e un design moderno che si integra facilmente negli ambienti. È dotato di protezione elettronica per garantire sicurezza e affidabilità. Il dispositivo è compatibile con lampade fluorescenti dotate di ballast 0-10 V e consente un’installazione semplice grazie alle sue dimensioni compatte e ai terminali a vite con capacità fino a 2,5 mm². La temperatura di esercizio varia da -5° C a +35° C, assicurando prestazioni stabili in diverse condizioni ambientali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - Bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA bianco civile residenziale