› Civile residenziale › Serie Civili

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA 2 moduli residenziale/professionale

Cod. Rexel BTINT4410N
Cod. Produttore NT4410N
Cod. EAN 8005543437575

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 100-240 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 40-600 VA
  • Uscita: 0-10 V
  • Protezione: elettronica
  • Dimensioni: 45x45x33,5 mm
  • Indice protezione: IP21, IK04

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer a pulsante con uscita 0-10 V e protezione elettronica, progettato per il controllo di carichi con lampade fluorescenti dotate di ballast 0-10 V, con una potenza compresa tra 40 e 600 VA. Il dispositivo è compatibile con tensioni da 100 a 240 VAC e frequenza di 50/60 Hz. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un aspetto satinato e un involucro in policarbonato senza alogeni, garantendo elevata resistenza e sicurezza, con autoestinguenza a 850° C per le parti isolanti. Ideale per un’installazione sicura e affidabile, è dotato di LED di segnalazione verde o blu per indicare la presenza di tensione. Il prodotto è progettato per essere installato da personale qualificato e si integra perfettamente in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

Min. profondità della presa per apparecchi

46 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA 2 moduli residenziale/professionale