› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA 2 moduli residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIHC4410
Cod. Produttore HC4410
Cod. EAN 8005543437292

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 100-240 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza carico: 300-600 VA
  • Uscita: 0-10 V
  • Moduli: 2 moduli
  • Protezione: IP21D, IK04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer a pulsante con uscita 0-10 V per il controllo di lampade fluorescenti con ballast elettronico, progettato per gestire carichi da 40 a 600 VA. Funziona con tensione di alimentazione da 100 a 240 VAC e frequenza di 50/60 Hz. Realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Dotato di protezione elettronica, si installa facilmente tramite morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm². Il dispositivo presenta un LED verde o blu che indica la presenza di tensione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono regolazione precisa della luminosità con tecnologia avanzata e compatibilità con sistemi di illuminazione a controllo elettronico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - tech

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Serie

AXOLUTE

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA 2 moduli residenziale/commerciale