› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA 2 moduli bianco residenziale

Cod. Rexel BTIHD4410
Cod. Produttore HD4410
Cod. EAN 8005543437353

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 100-240 Vac
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Potenza: 300-600 VA
  • Uscita: 0-10 V
  • Moduli: 2 moduli
  • Protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer a pulsante con uscita 0-10 V e protezione elettronica, progettato per la gestione di carichi fluorescenti con ballast 0-10 V da 40 a 600 VA. Funziona con tensione di alimentazione da 100 a 240 VAC a 50/60 Hz, garantendo un controllo preciso dell’illuminazione. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente ai raggi UV, assicura durata e sicurezza nell’uso. Dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2,5 mm², è adatto per installazioni professionali. Il design compatto a 2 moduli si integra facilmente in impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Serie

AXOLUTE

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA 2 moduli bianco residenziale