Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4410
Cod. Produttore
HS4410
Cod. EAN
8005543437414

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240Vac 50-60Hz 300-600VA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer con uscita 0-10 V progettato per il controllo preciso dell’intensità luminosa in impianti elettrici residenziali e commerciali. Dotato di un elemento base con piastra di copertura centrale, consente una regolazione fluida della luce tramite comando manuale. Il dispositivo supporta un carico massimo di 600 VA a 240 V e 300 VA a 100 V, garantendo compatibilità con diverse tipologie di lampade. Il dimmer è indicato per l’uso con pulsanti remoti e lampade di localizzazione, facilitando l’integrazione in sistemi di automazione e controllo illuminotecnico. La presenza di LED verde o blu segnala la tensione di alimentazione, assicurando un monitoraggio visivo semplice e immediato. Prodotto conforme alle normative di sicurezza, è destinato all’installazione da parte di elettricisti qualificati per garantire affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: dimmer a pulsante uscita 0-10V 100-240 Vac 50-60Hz 300-600VA - 2 moduli - antracite

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Altro

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Altro

Tipo superficie

Opaco

Serie

AXOLUTE

Produttore

Dimmer pulsante 0-10V 300-600VA 2 moduli antracite uso civile residenziale