Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20828
Cod. Produttore
GW20828
Cod. EAN
8011564747326

Informazioni di prodotto

DIMMER PER RESIST-INDUT 500W SY.WHITE
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale

ingresso stazione secondaria

memoria dei valori di luminosità

utilizzabile con tasto

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

60 VA 500 VA

tensione nominale

230 V 230 V

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione di comando

230 V 230 V

larghezza dell'apparecchio

24 mm

altezza dell'apparecchio

46 mm

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_BIANCHI

colore

Bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

prodotto Sustainable

Si