› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Dimmer manuale resistivo 100-500W 230V per uso residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1204CH
Cod. Produttore 2CSK1204CH
Cod. EAN 8012542007357

Informazioni principali

  • Tipo: Dimmer elettronico
  • Carico resistivo: 100-500W
  • Tensione: 230V~
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Controllo: Rotativo
  • Funzione: Deviatore a due vie
  • Serie: Chiara
  • Applicazione: Resistivi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer a comando manuale con selettore rotativo, progettato per il controllo di carichi resistivi. Dotato di piastra di copertura centrale, è compatibile con un modulo da frutto e supporta il dimming sia a taglio di fase ascendente che discendente. Ideale per la regolazione precisa dell’intensità luminosa in impianti elettrici, garantisce un funzionamento affidabile e una gestione ottimale del carico ohmico. La finitura chiara lo rende adatto a qualsiasi ambiente, integrandosi facilmente con l’arredamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Electronic dimmer with rotary control and with two-way switch for resistive loads 100-500W, 230V~ - 50/60Hz

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

dimmer di serie

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

65 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

66 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

4 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 500 W

Dimmer manuale resistivo 100-500W 230V per uso residenziale