› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Dimmer manuale 220V 100-500W carichi resistivi residenziale

Cod. Rexel BTI5361
Cod. Produttore 5361
Cod. EAN 8012199112565

Informazioni principali

  • Tipo: dimmer per carichi resistivi
  • Comando: manopola rotativa
  • Potenza: 100W-500W
  • Tensione: 230V a.c.
  • Serie: MAGIC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer a manopola per carichi ohmici da 100 a 500W, progettato per il comando manuale della regolazione luminosa a 220-240V. Dotato di led verde che indica la presenza di tensione, garantisce un controllo preciso e affidabile dell’intensità luminosa. È compatibile con comandi da due o più punti, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono una regolazione semplice e funzionale. Il dispositivo si monta con piastra di copertura centrale e offre una soluzione pratica per la gestione dell’illuminazione con un design essenziale e funzionale. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: dimmer per carichi resistivi - comando a manopola rotativa incorporata - potenza regolabile 100W500W - 230Va.c.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Selettore rotativo/a pressione

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

utilizzabile con segnalatore di movimento

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

43 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

frequenza

50 ... 50 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 500 W

Serie

MAGIC

Dimmer manuale 220V 100-500W carichi resistivi residenziale