› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Dimmer elettronico manopola resistivo 100-500W 230V residenziale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1205CH
Cod. Produttore 2CSK1205CH
Cod. EAN 8012542007159

Informazioni principali

  • Potenza resistiva: 100-500W
  • Tensione nominale: 230V~ 50/60Hz
  • Tipo controllo: Rotativo
  • Applicazione: Carichi resistivi
  • Serie: Chiara
  • Compatibilità: Lampade resistive
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Installazione: Da incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer con manopola progettato per il controllo di carichi resistivi fino a 500 VA a 230 V. Dotato di taglio di fase sia ascendente che discendente, consente una regolazione precisa dell’intensità luminosa. Il dispositivo è composto da un elemento base con piastra di copertura centrale e si installa in un modulo da frutto. Ideale per ambienti che richiedono un controllo semplice e affidabile dell’illuminazione, si distingue per la qualità e l’affidabilità tipiche dei prodotti ABB. Il design compatto e la finitura chiara lo rendono adatto a diverse soluzioni di arredo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Electronic dimmer with rotary control for resistive loads 100-500W, 230V~ 50/60Hz

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

65 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

66 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

4 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

100 ... 500 W

Dimmer elettronico manopola resistivo 100-500W 230V residenziale