› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Dimmer elettronico compatto pulsante 60-500W res/ind incasso bianco

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1207CH
Cod. Produttore 2CSK1207CH
Cod. EAN 8012542007258

Informazioni principali

  • Tipo: Dimmer elettronico
  • Controllo: Con pulsante
  • Carichi: Resistivi e induttivi
  • Potenza: 60-500W (60-500VA)
  • Tensione: 230V~ 50/60Hz
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dimmer con pulsante integrato, progettato per il controllo di carichi ohmici e induttivi con tensione di 60-50 Hz. Dispone di taglio di fase sia ascendente che discendente, garantendo una regolazione precisa e fluida dell’illuminazione. Il dispositivo è composto da un elemento base con piastra di copertura centrale e si presenta con un design compatto da un modulo, adatto per installazioni standard. La serie Chiara offre un’estetica sobria e funzionale, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un controllo affidabile e versatile della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Electronic dimmer with pushbutton control for resistive and inductive loads 60-500W, (60-500VA) 230V~ - 50/60Hz

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

tipo di carico

Carico ohmico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

56 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

57 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

tensione di comando

230 ... 230 V

sezione del filo

4 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

60 ... 500 W

Potenza nominale carico induttivo

60 ... 500 VOLT_AMPERE

Dimmer elettronico compatto pulsante 60-500W res/ind incasso bianco