Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSHTIDALI315
Cod. Produttore
HTIDALI315
Cod. EAN
4008321957344

Informazioni di prodotto

Il dimmer DALI OSHTIDALI315 offre un controllo preciso e affidabile dell’illuminazione, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con trasformatori OSRAM HALOTRONIC®
  • Protezione elettronica da cortocircuiti, sovraccarico e sovratemperatura
  • Risparmio di tempo con segnale di controllo DALI/Touch DIM® integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ridotto consumo energetico in standby (<0,5>
  • Compatibilità con lampade LED e alogene dimmerabili
  • Dimmerazione precisa anche sotto l’1% per un comfort luminoso ottimale
Descrizione del produttore: – Moduli di dimmerazione. Caratteristiche del prodotto: Dimmer DALI a taglio di fase IGBT. Dimmerazione di lampade alogene a tensione di rete e di lampade ad incandescenza. Dimmerazione di numerosi tipi di lampade LED standard dimmerabili a tensione di rete. Dimmerazione di trasformatori elettrici. Potenza assorbita in standby: < 0,5 W. Segnale di controllo DALI/Touch DIM®. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007). Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Sicurezza: a norma EN 61347. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Adatto anche ad applicazioni speciali che richiedono una dimmerazione inferiore all'1%. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per tutti i trasformatori elettronici OSRAM HALOTRONIC® e ET-PARROT®. Compatibile con tutte le lampade LED OSRAM a tensione di rete.

larghezza

54 mm

altezza

36 mm

profondità

36 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

Comando a interruzione di fase

Serie

HALOTRONIC /

Produttore

Dimmer DALI IGBT HALOTRONIC 315W per lampade alogene, LED e trasformatori, controllo Touch DIM, protezione integrata, uso illuminazione professionale