Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4410
Cod. Produttore
K4410
Cod. EAN
8005543614389

Informazioni di prodotto

Dimmer a pulsante per lampade con ballast

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer touch con uscita 1-10 V, progettato per il controllo di carichi da 20 a 600 W. Consente di attivare, disattivare e regolare l'intensità luminosa associandolo a uno o più pulsanti. Il comando può essere attivato premendo in qualsiasi punto della sua superficie, offrendo un controllo semplice e intuitivo. Realizzato con meccanismo in policarbonato nero opaco, autoestinguente e privo di alogeni, garantisce sicurezza e durata. Compatibile con alimentatori elettronici 1-10 V e lampade fluorescenti, funziona con tensione da 100 a 240 V AC e frequenza 50/60 Hz. L'installazione richiede una profondità minima della scatola di 40 mm e terminali con capacità fino a 2 x 2,5 mm². Il prodotto è conforme agli standard di protezione IP21 e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante per lampade con ballast uscita 0-10V. 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz 20-300 VA - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Alimentatore elettronico 1-10 V

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7015

dimmer di serie

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

100 ... 240 V

tensione di comando

0 ... 10 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

0 ... 150 W

Potenza nominale carico induttivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Potenza nominale carico capacitivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Serie

LIVING NOW

Produttore

Dimmer a pulsante 0-10V 20-300VA 2 moduli residenziale/commerciale