Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277764
Cod. Produttore
277764
Cod. EAN
4015082777647

Informazioni di prodotto

DILM40(190V50HZ,220V60HZ) CONT.POT. 18,5KW
Descrizione del produttore: Contattore elettrico DILM40 progettato per il controllo di circuiti con tensione di azionamento in corrente alternata a 190V 50Hz o 220V 60Hz. Dotato di tre contatti principali normalmente aperti e collegamento a vite per garantire una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando efficiente e duraturo dei carichi elettrici.

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

60 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

9 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

22 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

190 ... 190 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

Moeller series