Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276316
Cod. Produttore
276316
Cod. EAN
4015082763169

Informazioni di prodotto

DILA-40(24V50HZ) CONT.AUS. 4NA (24V50HZ)
Descrizione del produttore: Contattore ausiliario DILA-40 con tensione di alimentazione a 24V 50Hz, dotato di 4 contatti normalmente aperti (4NA). Progettato per il montaggio su guida DIN, funziona con tensione di tipo AC. Questo componente elettrico garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti ausiliari, ideale per applicazioni industriali che richiedono un comando sicuro e stabile.

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

4

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Serie

Moeller series