› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

DIII-FUSE 690V 35A GL

Cod. Rexel MSX219187
Cod. Produttore X219187
Cod. EAN 4029155766469

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 35A
  • Tipo fusibile: DIII
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D
  • Protezione: gG
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Capacità di interruzione: Alta
  • Standard: DIN tedesco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII, DIV, DV. The range of applications for D fuse-links is the protection of cables and power lines. They limit and cut-off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

35 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Nero

dimensione

DIII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D

DIII-FUSE 690V 35A GL