› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

DIII-FUSE 500V 32A GL-GG

Cod. Rexel MSM229091
Cod. Produttore M229091
Cod. EAN 4086500087259

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo di fusibile: DIII
  • Classe di protezione: GL-GG
  • Serie: DIN LV Fuse-Links D
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Intervallo taglie: NDZ a DV
  • Protezione: Sovracorrente e corto circuito

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The D fuse-system is the first generation of screw fuse-system in the german DIN standard. It is still used in many installations. Applications are low voltage ditribution units, where non trained persons are allowed to change the fuse-links. The D fuse range comprises the sizes NDZ, DII, DIII, DIV, DV. The range of applications for D fuse-links is the protection of cables and power lines. They limit and cut-off unacceptable overcurrents and short circuit currents up to their nominal breaking capacity. D fuse-links gG also protect equipments and installations against dynamic effects of high short circuit currents.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

32 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

codice cromatico

Nero

dimensione

DIII

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

Serie

DIN LV Fuse Links D,Fusibili LV DIN D

DIII-FUSE 500V 32A GL-GG