› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

DIGITAL TIME CLOCK 1 OUTPUT WEEKLY

Cod. Rexel LE412633
Cod. Produttore 412633
Cod. EAN 3245064126335

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore orario digitale
  • Canali: 2
  • Programmi: 56 settimanali
  • Contatti: 1NO/NC
  • Moduli DIN: 2 moduli DIN35
  • Tempo minimo: 1 secondo
  • Riserva carica: 5 anni
  • Serie: AlphaRex D21

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AlphaRex D21 interruttore orario digitale settimanale con riserva di carica 5 anni - 2 canali - 56 programmi - 1NO/NC - 2 moduli DIN35 - tempo minimo impostabile 1 secondo

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

56

numero di canali

1

programma settimanale

programma annuale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

tensione di alimentazione

24 ... 24 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

DIGITAL TIME CLOCK 1 OUTPUT WEEKLY