Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211106
Cod. Produttore
211106
Cod. EAN
8016978000463

Informazioni di prodotto

Parabola offset in acciaio rosso-mattone, ideale per installazioni satellitari precise e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da montare grazie al design compatto e robusto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione stabile e di alta qualità
  • Efficienza energetica garantita dal materiale e dal design
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo
Parabola offset rosso-mattone in acciaio con diametro equivalente 68 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

marrone rossastro

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

68 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

DIGIT-RA ANTENNA PARABOLICA