Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211105
Cod. Produttore
211105
Cod. EAN
8016978000470

Informazioni di prodotto

La parabola offset DIGIT-GA offre un'installazione efficiente e prestazioni affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design offset
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione stabile del segnale satellitare
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza della parabola
  • Compatta con diametro equivalente di 68 cm
Parabola offset grigia in acciaio con diametro equivalente 68 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

grigio

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

68 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

DIGIT-GA ANTENNA PARABOLICA