Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211101
Cod. Produttore
211101
Cod. EAN
8016978000296

Informazioni di prodotto

Parabola offset bianca in alluminio, progettata per un’installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio intuitivo e veloce
  • Materiali leggeri facilitano il trasporto
  • Imballo singolo per una gestione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima ricezione grazie al diametro di 68 cm
  • Durabilità garantita dall’alluminio resistente
  • Risparmio energetico con segnale stabile
Parabola offset bianca in alluminio con diametro equivalente 68 cm in imballo singolo

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

68 cm

materiale del specchio

alluminio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

plastica

Produttore

DIGIT ANTENNA PARABOLICA