› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

DIG. TIME. SWITCH 230V 50/60HZ 2 O

Cod. Rexel LE049682
Cod. Produttore 049682
Cod. EAN 4010957496821

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V 50/60Hz
  • Canali: 2
  • Programmi: 28
  • Montaggio: Parete/Pannello
  • Tipo: Interruttore orario
  • Serie: MaxiRex D72 Plus
  • Fornitura consigliata: 30 pezzi
  • Funzione: Settimanale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MaxiRex D72 Plus, interruttore orario settimanale, montaggio a parete o pannello - 2 canali - 28 programmi - 230Vac - 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

110 mm

profondità

44 mm

numero di spazi di memoria

28

numero di canali

2

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

programma 24 h

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

6

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min 1 s

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min 1 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

8 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

DIG. TIME. SWITCH 230V 50/60HZ 2 O