Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186921200
Cod. Produttore
186921200
Cod. EAN
8029564644040

Informazioni di prodotto

DIG.COB STRI.12W/M 4000K 24V IP65
La striscia LED digitale con potenza di 12 watt per metro è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce neutra e naturale. Funzionante a 24V, garantisce sicurezza e compatibilità con sistemi elettrici a bassa tensione. Il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendo questo prodotto adatto anche per installazioni in ambienti umidi o esterni. Questa striscia luminosa è una soluzione versatile per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale, combinando durata e prestazioni elevate.

Produttore

DIG.COB STRI.12W/M 4000K 24V IP65