Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10284AL
Cod. Produttore
10284AL
Cod. EAN
8033335023279

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo LED: bicolore
  • Materiale: alluminio
  • Diffusore: trasparente
  • Serie: Nea
Diffusore con tecnologia TR e LED bicolore integrato, progettato per funzionare a 230V. Questo dispositivo elettrico combina efficienza luminosa e design funzionale, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione versatile e affidabile. La presenza del LED bicolore consente una gestione ottimale della luce, garantendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Realizzato con materiali di qualità, il diffusore assicura una distribuzione uniforme della luce e un'installazione semplice, adattandosi perfettamente a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Diffusore trasparente con led bicolore 230Vac, 1 modulo, Nea, alluminio

tensione nominale

250 V

senza alogeni

con corpo luminoso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore del corpo luminoso

rosso/verde

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Diffusore trasparente LED bicolore 230Vac 1 modulo alluminio Nea