Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10280
Cod. Produttore
10280
Cod. EAN
8033335001703

Informazioni di prodotto

DIFFUSORE TR.PER LED VERD 1M V
Descrizione del produttore: Diffusore trasparente per LED di colore verde, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficace diffusione della luce su una lunghezza di 1 metro. Questo diffusore assicura una distribuzione omogenea della luce, migliorando l'efficienza e l'estetica degli impianti LED. Adatto per installazioni che necessitano di componenti affidabili e durevoli nel tempo.

tensione nominale

250 V

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore del corpo luminoso

bianco

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

DIFFUSORE TR.PER LED VERD 1M V