Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10282
Cod. Produttore
10282
Cod. EAN
8033335001741

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: Nea
  • Finitura: Antracite
  • Tipo prodotto: Diffusore
  • Compatibilità: LED BI
  • Dimensioni: Standard 1M
  • Applicazione: Illuminazione
Diffusore realizzato per l'illuminazione a LED con doppio binario da 1 metro, progettato per garantire una distribuzione uniforme della luce e migliorare l'efficienza luminosa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di illuminazione moderne e performanti, si integra facilmente in sistemi a LED offrendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Diffusore rosso, 1 modulo, Nea, antracite

tensione nominale

250 V

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore del corpo luminoso

rosso

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Diffusore rosso LED 1 modulo design compatto antracite Nea