Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS3NC32AC30
Cod. Produttore
DS3NC32AC30
Cod. EAN
8012542263920

Informazioni di prodotto

DS203NC DIFF MAG 6 KA 3P+N AC C32 30MA

Documentazione tecnica

Scopri il diffusore DS203NC, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Con una capacità di 6 KA e una configurazione 3P+N, è ideale per applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali resistenti, questo diffusore assicura durabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica 030207 lo rende una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nel settore elettrico. Scegli il DS203NC per le tue esigenze di distribuzione elettrica.

caratteristica di intervento

C

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

3

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

4

tensione di dimensionamento

400 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

AC

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

32 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

4

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

Interruttore differenziale magnetotermico 6 kA 3P+N AC 32A protezione impianti residenziali commerciali

€ 276,81 x 1 pz.
(pz.)