Prodotti /

Cod. Rexel
AIROPED003RIF
Cod. Produttore
PED003RIF
Cod. EAN
8015421657568

Informazioni di prodotto

DIFFUSORE BOLLARD CRISTALLO/NERO E27 IP44 30CM
Diffusore bollard dal design moderno caratterizzato da una struttura in cristallo trasparente con finitura superiore nera. Progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, questo portalampada unisce eleganza e funzionalità, offrendo una soluzione di illuminazione versatile per ambienti esterni. La combinazione di materiali di alta qualità garantisce resistenza e durata nel tempo, valorizzando ogni spazio con un’illuminazione raffinata e contemporanea. Descrizione del produttore: Paletto componibile per esterno, con attacco E27 c he consente di montare lampadina LED. Il prodottosi compone scegliendo l'altezza del palo (tre misure disponibili), il diametro del diffusore (da diametro 200mm a 300mm, con apposita griffa) e la sua finitura (disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fum? e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato). Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizazione delle connessioni elettriche, sicure, durev oli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

diametro

300 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Diffusore bollard cristallo trasparente nero E27 IP44 per esterni 30cm design moderno resistente