Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.264-7-C-D
Cod. Produttore
L.264-7-C-DIM
Cod. EAN
8015421540563

Informazioni di prodotto

Lampadina LED GU10 da 7W, efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al classico attacco GU10.
  • Riduce i tempi di montaggio con design compatto e standard.
  • Compatibile con dimmer per regolazione semplice della luce.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per risparmio sulla bolletta.
  • Illuminazione personalizzabile e di qualità.
  • Lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata.
Lampadina LED con attacco GU10, caratterizzata da una potenza di 7 watt e finitura grigia. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile grazie alla funzione dimmer, permette di modulare l'intensità luminosa secondo le esigenze ambientali. Questo prodotto combina risparmio energetico e lunga durata, ideale per applicazioni residenziali e commerciali in cui è richiesta una luce di qualità e personalizzabile. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GU10, caratterizzata da una potenza di 7 watt e finitura grigia. Progettata per offrire un’illuminazione efficiente e regolabile grazie alla funzione dimmer, garantisce un’ottima resa luminosa con consumi ridotti. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione personalizzabile e di qualità, unisce design moderno e tecnologia LED avanzata per un’illuminazione duratura e sostenibile.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

530 ... 530 lm

Produttore

Lampadina LED GU10 7W dimmerabile grigia, risparmio energetico, uso residenziale e commerciale