› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Diaframma separatore alternato 3 poli PB200 T4-5-7-T7M-X1 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054972R1
Cod. Produttore 1SDA054972R1
Cod. EAN 8015644561116

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Kit separatori fase 3 poli
  • Altezza 200 mm
  • Composto da 4 pezzi
  • Compatibile con T4-T5-T7-T7M-X1
  • Materiale conforme RoHS II
  • Utilizzo per partizioni di fase
  • Applicazione su interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Il PB200 T4-5-7-T7M-X1 è un separatore di fase realizzato in plastica, progettato per l'utilizzo con interruttori della serie Tmax T. Questo accessorio garantisce un'efficace separazione tra le fasi, migliorando la sicurezza e prevenendo cortocircuiti accidentali. La struttura modulare permette un facile montaggio e smontaggio direttamente sugli interruttori, come mostrato nelle illustrazioni tecniche, facilitando così la manutenzione e l'ispezione degli impianti elettrici. I separatori di fase sono disponibili in diverse dimensioni per adattarsi ai vari modelli Tmax T4, T5, T7 e T7M, assicurando una protezione affidabile e duratura negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE HIGH FOR THREE-POLE H=200 MM 4pcs T4-T5-T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax T

Diaframma separatore alternato 3 poli PB200 T4-5-7-T7M-X1 per quadri elettrici