Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG9P0MP5
Cod. Produttore
DG9P0MP5
Cod. EAN
8032826048814

Informazioni di prodotto

  • Tipo display: LED rossi 7 segmenti
  • Dimensioni: 96x96 mm, profondità 103 mm
  • Tensione nominale: 0-500(600)V AC/DC
  • Corrente nominale: 0-10(12) A AC/DC
  • Frequenza: 10-100 Hz / 380-420 Hz
  • Alimentazione ausiliaria: 20-60V AC/DC, 115V, 230V
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Serie: DGQ 96 P2k

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 96 P2k - indicatore digitale programmabile 2000 punti per AC diretta o da TA / tensione alternata diretta o da TV / frequenza di rete / DC bidirezionale diretta o indiretta / tensione continua bidirezionale diretta o indiretta - Formato:96x96mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGQ 96 P2K A-VCA/CC96X96A20-60VCA/2