›

DGQ 96 P2K A-VCA/CC 96X96 1/5A-500V

Cod. Rexel IMDG9P06P5
Cod. Produttore DG9P06P5
Cod. EAN 8032826048838

Informazioni principali

  • Serie: IME DGQ96P2k
  • Tensione nominale: 0...500(600)V
  • Corrente nominale: 0...10(12)A
  • Frequenza: 10...100Hz / 380...420Hz
  • Display: LED rossi 7 segmenti 14mm
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 115V, 230V, 20...60V
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 terminali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGQ 96 P2k - indicatore digitale programmabile 2000 punti per AC diretta o da TA / tensione alternata diretta o da TV / frequenza di rete / DC bidirezionale diretta o indiretta / tensione continua bidirezionale diretta o indiretta - Formato:96x96mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

amperometro

voltmetro

DGQ 96 P2K A-VCA/CC 96X96 1/5A-500V