Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG8P0MP1
Cod. Produttore
DG8P0MP1
Cod. EAN
8032826044434

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Ingresso: tensione o corrente
  • Portate: ±50mV...±10V, 1-20mA, 4...20mA
  • Alimentazione: 20-60Vca/20-150Vcc
  • Display: LED rossi, 7 segmenti, 14mm
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 terminali
  • Serie: DGQ 72 P2K

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 72 P2k - indicatore digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato:72x72mm - Ingresso: 1/5/10/20mA - 4-20mA - 50/60/75/100/150mV - 1/5/10V - Aux: 20-60Vac/20-150Vdc - Visualizzazione: programmabile (indicazione massima -1999-1999) - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGQ 72 P2KMA-MV-V 72X72 A20-60VCA/2