Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG8P0MP5
Cod. Produttore
DG8P0MP5
Cod. EAN
8032826048807

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio diretto: 500(600)V
  • Corrente diretta: 10(12)A
  • Frequenza: 10...100 / 380...420Hz
  • Ingresso TA programmabile: 5A...4kA (33 portate)
  • Display LED rosso: 14mm, 2000 punti
  • Alimentazione ausiliaria: 20...60Vca/cc, 115V, 230V
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 terminali
  • Serie: IME

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 72 P2k - indicatore digitale programmabile 2000 punti per AC diretta o da TA / tensione alternata diretta o da TV / frequenza di rete / DC bidirezionale diretta o indiretta / tensione continua bidirezionale diretta o indiretta - Formato:72x72mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGQ 72 P2K A-VCA/CC72X72A20-60VCA/2