Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG8P06P5
Cod. Produttore
DG8P06P5
Cod. EAN
8032826048791

Informazioni di prodotto

  • Serie: DGQ 72 P2K
  • Tensione nominale: 0...500(600)V
  • Corrente nominale: 0...10(12)A
  • Frequenza: 10...100Hz / 380...420Hz
  • Display: LED rosso 7 segmenti, 14mm
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 115/230V AC, 20...60V AC/DC
  • Dimensioni: 72x72x108 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 72 P2k - indicatore digitale programmabile 2000 punti per AC diretta o da TA / tensione alternata diretta o da TV / frequenza di rete / DC bidirezionale diretta o indiretta / tensione continua bidirezionale diretta o indiretta - Formato:72x72mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGQ 72 P2K A-VCA/CC 72X72 1/5A-500V