Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG7M2LL4
Cod. Produttore
DG7M2LL4
Cod. EAN
8032826135361

Informazioni di prodotto

Amperometro digitale DGQ 72 per DC unidirezionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 72 - amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 150÷250 Vdc - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

86 mm

voltmetro