Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG7G21C1
Cod. Produttore
DG7G21C1
Cod. EAN
8032826135231

Informazioni di prodotto

  • Display LED rosso 7 segm. 72x72mm
  • Misura: tensione/corrente alternata
  • Ingresso tensione 500V max
  • Ingresso corrente da TA 5A o 1A
  • Portate primarie TA 5...8000A
  • Allarmi programmabili 2
  • Precisione misura ±1%+1 digit
  • Serie DG7G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 24Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

86 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGQ 72 A/VCA 72X72 A24V 2AL 5A/500V