Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG7G26C1
Cod. Produttore
DG7G26C1
Cod. EAN
8032826018152

Informazioni di prodotto

  • Serie: DG7G
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 5A o 1A
  • Dimensioni frontale: 72x72 mm
  • Display LED rosso: 7 segmenti, 14mm
  • Precisione misura: ±1%+1 digit
  • Allarmi programmabili: 2 relè SPDT
  • Grado protezione: IP50 frontale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGQ 72 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 72x72mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

72 mm

profondità

86 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGQ 72 A/VCA 72X72 A230V 2AL 5A/500