Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4N2HN6
Cod. Produttore
DG4N2HN6
Cod. EAN
8032826133640

Informazioni di prodotto

  • Serie: DG4N
  • Tensione nominale: 100-500 V
  • Visualizzazione: LED rossi, 7 segmenti
  • Altezza cifre: 14 mm
  • Allarmi programmabili: 2
  • Uscita relè: 2 contatti SPDT
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 96x48x103 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

Produttore

DGP 96 VCC96X48 A20-150VCC 2AL DIR