Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4N06N6
Cod. Produttore
DG4N06N6
Cod. EAN
8032826017995

Informazioni di prodotto

  • Serie: DGP 96
  • Tensione nominale: 100-500 V
  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Dimensioni frontale: 96x48 mm
  • Alimentazione ausiliaria: 230 Vca
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Allarmi programmabili: 2 relè SPDT
  • Grado di protezione: IP50 frontale
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 230Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

Produttore

DGP 96 VCC 96X48 A230V DIR 100-500V